EFA Elektro - LAMPEHOLDER DIREKTESP.FRONTMO - 4344071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018870206
Elnummer
4344071
Leverandørens varenummer
4344071
Typebeskrivelse
P9PDNV0
Lampeholder for 22mm front/panelmontert betjeningsutstyr.
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.
Skrutilkobling med universalskrue.
Leveres uten pære / LED
Funksjon: Direktespenning (BA9S)
Passer alle lampespenninger
Direktespenning
Lampesokkel: BA9S
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesklasse iht. EN 60529: IP2X
IEC: 380V / 2W
UL-CSA: 250V - 2W
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Sneppes enkelt på valgte betjeningsdel.
Skrutilkobling med universalskrue.
Leveres uten pære / LED
Funksjon: Direktespenning (BA9S)
Passer alle lampespenninger
Direktespenning
Lampesokkel: BA9S
Tilkoblingskapasitet:
Min.: 1 x 0,32mm²
Max. 2 x 3,3mm²
Beskyttelsesklasse iht. EN 60529: IP2X
IEC: 380V / 2W
UL-CSA: 250V - 2W
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


