Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - LB1A1 RES.SPOLE CL 50/60H 24V LB1A1 RES.SPOLE CL 50/60H 24V - 110416

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LB1A1 RES.SPOLE CL 50/60H 24V LB1A1 RES.SPOLE CL 50/60H 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8017018104165

Elnummer

4178765

Leverandørens varenummer

110416

Typebeskrivelse

4178765

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.