Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - LB1A2 RES.SPOLE CL 50/60HZ 42V - 110417

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LB1A2 RES.SPOLE CL 50/60HZ 42V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 42...42 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 42...42 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095104174

Elnummer

4178766

Leverandørens varenummer

110417

Typebeskrivelse

4178766

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

42...42 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

42...42 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.