Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - LB3A5 220V SPOLE F/CL03-45 3P - 110453

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LB3A5 220V SPOLE F/CL03-45 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095104532

Elnummer

4178805

Leverandørens varenummer

110453

Typebeskrivelse

4178805

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.