Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - LB3AN 277V 60Hz SPOLE CL03-CL - 104644

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - LB3AN 277V 60Hz SPOLE CL03-CL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 277...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095046443

Elnummer

4178809

Leverandørens varenummer

104644

Typebeskrivelse

4178809

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

277...277 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.