EFA Elektro - LON, 2P, Hun-Plugg ut, Lilla, Flatkabel - 93.421.2853.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Polmerking - 1+, 2-
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573531338
Elnummer
1558289
Leverandørens varenummer
93.421.2853.1
Typebeskrivelse
BST14 PLUGGBAR SYSTEMKONTROLL
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
54 mm
Høyde:
25 mm
Bredde:
27 mm


