EFA Elektro - MACN-202-AT HJ.KONTAKTBLOK F/M - 100998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095009981
Elnummer
4178609
Leverandørens varenummer
100998
Typebeskrivelse
4178609
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Hjelpeblokker benyttes når man trenger ekstra signaler fra et rele eller en kontaktor.
De finnes både som frontmonterte og sidemonterte, og har fra 1 til 4 kontaktsett.
Det varierer om kontaksettene er NO eller NC.


