EFA Elektro - Målerk. 2x3-Fase/Trafo MK2-3T - 171041046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009101305
Elnummer
2446739
Leverandørens varenummer
171041046
Typebeskrivelse
2446739
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
600 mm
Dybde:
2 mm
Bredde:
500 mm
RAL-nummer:
7032
Egnet for effektbryter:
Ja
Med spor for sikringer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X


