EFA Elektro - Målerkasse 1x2-Fase MK 1-2 - 171041040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009101237
Elnummer
2446730
Leverandørens varenummer
171041040
Typebeskrivelse
2446730
Antall faser:
1
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
300 mm
Dybde:
2 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
7032
Egnet for effektbryter:
Ja
Med spor for sikringer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X


