EFA Elektro - Målerkasse 4X2-Fase MK 4-2 - 171041041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009101244
Elnummer
2446733
Leverandørens varenummer
171041041
Typebeskrivelse
2446733
Antall faser:
1
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
300 mm
Dybde:
2 mm
Bredde:
750 mm
RAL-nummer:
7032
Egnet for effektbryter:
Ja
Med spor for sikringer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Målerkasse 4X2-Fase MK 4-2 til SIP stativsystem


