EFA Elektro - MÅLERSLØYFESETT 3FASE+N 10MM2 KL II SVART/GRÅ/BRUN/BLÅ - 1710518

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MÅLERSLØYFESETT 3FASE+N 10MM2 KL II SVART/GRÅ/BRUN/BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Antall poler - 3

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613064297

Elnummer

1710518

Leverandørens varenummer

1710518

Typebeskrivelse

1710518

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Antall poler:

3

Lengde:

100 mm

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med ?NETT? og ?ANLEGG?. I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5 Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 10 og 16mm2 (andre tverrsnitt på forespørsel) Antall ledere: Enleder Testspenning: 2Kv/2,5Kv Driftsspenning Uo/U 450/750V Temperatur område: -5 °C til +70 °C Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5 PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 Strømføringsevne: 16 mm²/80A, 10 mm²/63A