EFA Elektro - Målerstativ for Aria 64 - 60088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Aluminium
Bredde - 420 mm
Høyde - 620 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104115
Elnummer
1765215
Leverandørens varenummer
60088
Typebeskrivelse
1765215
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Aluminium
Bredde:
420 mm
Høyde:
620 mm
Dybde:
50 mm
Målerstativ for Aria 64


