Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - MB0A7 RES.SPOLE M 50/60HZ 240V - 102413

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MB0A7 RES.SPOLE M 50/60HZ 240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095024137

Elnummer

4178760

Leverandørens varenummer

102413

Typebeskrivelse

4178760

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilleggsutstyr:
Reservespole for rele/kontaktor, finnes i AC/DC 12-440V.