EFA Elektro - MCRA-004-AT6 STYREKONTAKTOR M - 102102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 4
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095021020
Elnummer
4178503
Leverandørens varenummer
102102
Typebeskrivelse
4178503
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
4
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Man kan styre motorer, varme, lys og andre typer laster.
Spolespenningen kan variere fra 12V DC - 48V DC og til 24V AV - 440V AC.
Belastningstrømmen gjennom kontaktsettet går fra 5A til 1250A, og varierer utifra hvilken type last.
AC1 er ohmsk belastning, og AC3 er induktiv/motor belastning.
Kontaktorene finnes i 2,3 eller 4 poler og man benyttes i både 230 og 400V anlegg.
Kontaktorer kan kombineres med tillegsutstyr som:
-termiske releer
-hjelpekontakter i side eller front
-tidsblokker
-mekanisk/elektrisk forrigling


