Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

EFA Elektro - Merking, 9705, A/6/10 6mm, Uten tekst - 04.242.6053.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Merking, 9705, A/6/10 6mm, Uten tekst

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Uten

  • Kodingens retning - Loddrett

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573061712

Elnummer

1272814

Leverandørens varenummer

04.242.6053.0

Typebeskrivelse

1272814

Påtrykt:

Uten

Kodingens retning:

Loddrett

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Strips for feste for etikett

Merkestrips for DIN-skinne rekkeklemmer med 6 og 12 mm bredde, umerke
Farge Hvit
Merket Ingen
Stigende rekkefølge Nei
Modulær avstand 6 mm