Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - MODULKONT 40A 4P 230VAC/DC 3M - 666151

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MODULKONT 40A 4P 230VAC/DC 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 40 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656661511

Elnummer

4124562

Leverandørens varenummer

666151

Typebeskrivelse

4124562

Nominell driftsspenning:

400...440 V

Antall Ethernet-utganger:

40 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

3000 W

Maks lysrørslast:

3875 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

7750 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

860 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Innbyggingsdybde:

44 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

En kontaktor brukes generelt for å slå av og på forskjellige laster.
Man kan styre motorer, varme, lys og andre typer laster.
Spolespenningen kan variere fra 12V DC - 48V DC og til 24V AV - 440V AC.
Belastningstrømmen gjennom kontaktsettet går fra 5A til 1250A, og varierer utifra hvilken type last.
AC1 er ohmsk belastning, og AC3 er induktiv/motor belastning.
Kontaktorene finnes i 2,3 eller 4 poler og man benyttes i både 230 og 400V anlegg.
Kontaktorer kan kombineres med tillegsutstyr som:
-termiske releer
-hjelpekontakter i side eller front
-tidsblokker
-mekanisk/elektrisk forrigling