EFA Elektro - MODULRELE 16A 12VAC NO+NC 1m - 686016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 212,5...275 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656860167
Elnummer
4124521
Leverandørens varenummer
686016
Typebeskrivelse
4124521
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
212,5...275 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Halvelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
44 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
12...12 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...50 Hz
Styrespenning 2:
6...6 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Maks glødelampelast:
1800 W
Maks lysrørslast:
1800 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1800 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
500 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
13 A
Man bruker det som oftest til styring av komponenter som trekker lite strøm, gjerne i styrestrømkretser.
Spolespenningen kan variere fra 12V DC - 48V DC og til 24V AV - 440V AC.
Belastningstrømmen gjennom kontaktsettet går ofte fra 5-16A
Releene finnes i 2,3 eller 4 poler og man benyttes i både 230 og 400V anlegg.
Releene kan kombineres med tillegsutstyr som:
-termiske releer
-hjelpekontakter i side eller front
-tidsblokker
-mekanisk/elektrisk forrigling