Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - MODULRELE 16A 24VAC 2NO+2NC 2 - 686045

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - MODULRELE 16A 24VAC 2NO+2NC 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Matespenningsområde - 212,5...275 V

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656860457

Elnummer

4124527

Leverandørens varenummer

686045

Typebeskrivelse

4124527

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Merkestrøm:

16 A

Matespenningsområde:

212,5...275 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Halvelektronisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

12...12 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

50...50 Hz

Maks glødelampelast:

1800 W

Maks lysrørslast:

1800 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1800 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

500 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

13 A

En rele brukes generelt for å slå av og på forskjellige små laster.
Man bruker det som oftest til styring av komponenter som trekker lite strøm, gjerne i styrestrømkretser.
Spolespenningen kan variere fra 12V DC - 48V DC og til 24V AV - 440V AC.
Belastningstrømmen gjennom kontaktsettet går ofte fra 5-16A
Releene finnes i 2,3 eller 4 poler og man benyttes i både 230 og 400V anlegg.
Releene kan kombineres med tillegsutstyr som:
-termiske releer
-hjelpekontakter i side eller front
-tidsblokker
-mekanisk/elektrisk forrigling