EFA Elektro - Motorvernbryter 0,1-0,16A 100kA T - 4335000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2,1...2,1 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,02 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095012110
Elnummer
4335000
Leverandørens varenummer
4335000
Typebeskrivelse
GPS1BSAA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2,1...2,1 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,02 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
380...415 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,16 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
75 mm
Termisk og magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Justerbar termisk innstilling.
Trykkfunksjon (vippe) for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 2,5 modul (45mm) GPS1
Funksjon:
Beskytter motor mot overlast
Beskytter mot fasefeil (skjevlast)
Beskytter mot kortslutningInnstillingsområde: 0,1 - 0,16A
Tilkoblingskapasitet: 2 x 1 - 6mm²
Tilkoblingsmoment: 2Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 100kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 6kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus