Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

EFA Elektro - Motorvernbryter 0,63-1A 100kA TRYKK - 4335004

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Motorvernbryter 0,63-1A 100kA TRYKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 13...13 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4538915012154

Elnummer

4335004

Leverandørens varenummer

4335004

Typebeskrivelse

GPS1BSAE

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,63...1 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

13...13 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,25 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

380...415 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

75 mm

Manuell motorstarter i modulær utførelse, type Surion.
Termisk og magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Justerbar termisk innstilling.
Trykkfunksjon (vippe) for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 2,5 modul (45mm) GPS1

Funksjon:
Beskytter motor mot overlast
Beskytter mot fasefeil (skjevlast)
Beskytter mot kortslutningInnstillingsområde: 0,63 - 1,0A
Tilkoblingskapasitet: 2 x 1 - 6mm²
Tilkoblingsmoment: 2Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 100kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 6kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20

Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102

Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus