EFA Elektro - Motorvernbryter 14-20A 25kA VRI - 4335015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 14...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 260...260 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4538915012284
Elnummer
4335015
Leverandørens varenummer
4335015
Typebeskrivelse
GPS2BSAN
Innstillingsområde for overlastutløser:
14...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
260...260 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
380...415 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
25 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
120 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
112 mm
Termisk og magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Justerbar termisk innstilling.
Vrifunksjon for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 3,5 modul (62mm) GPS2
Funksjon:
Beskytter motor mot overlast
Beskytter mot fasefeil (skjevlast)
Beskytter mot kortslutningInnstillingsområde: 14 - 20A
Tilkoblingskapasitet: 1 x 1 - 25mm² / 2 x 1 - 16mm²
Tilkoblingsmoment: 5Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 25kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 8kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20
Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus


