Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Motorvernbryter 35-50A 25kA VRI - 4335058

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Motorvernbryter 35-50A  25kA  VRI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 35...50 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 650...650 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Antall poler - 3

  • Nominell driftsspenning - 380...415 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4538915012789

Elnummer

4335058

Leverandørens varenummer

4335058

Typebeskrivelse

GPS2MSAT

Innstillingsområde for overlastutløser:

35...50 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

650...650 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Antall poler:

3

Nominell driftsspenning:

380...415 V

Manuell motorstarter i modulær utførelse, type Surion.
Magnetisk innebygget beskyttelse gjør at den kan benyttes som sikkringsløs motorstarter.
Vrifunksjon for AV/PÅ
Kan sammenbygges med kontaktorer.
Passer på DIN 35 montasjeskinne.
Byggebredde 3,5 modul (63mm) GPS2

Funksjon:
Beskytter mot kortslutningIn: 50A
Tilkoblingskapasitet: 1 x 1 - 25mm² / 2 x 1 - 16mm²
Tilkoblingsmoment: 5Nm
Hulldiameter for låsing i OFF: 3,5 - 4,5mm
Utløseklasse 60947-4-1: 10
Magnetisk trip Ie: (A) x 13
Icu: 25kA
Ui: 690V
Ue: 690V
Uimp: 8kV
Frekvens: 50/60Hz
Operasjonstemperatur: - 25 til +60ºC
Beskyttelsesgrad: IP20

Godkjenninger:
CE
IEC 60947 -1, -2, -4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102

Skipsgodkjenninger:
RINA
Burau Veritas
Lloyds Register
Germanischer Lloyd
cULus