EFA Elektro - NØDSTOPP RØD LÅSBAR Ø40mm - 4343839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018840735
Elnummer
4343839
Leverandørens varenummer
4343839
Typebeskrivelse
P9MEC4RN95
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
nei
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Rund trykknapp med diameter 40mm.
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: Trykk for å aktivere.
Utstyrt med sylinderlås for å forhindre deaktivering.
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter: 4
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


