EFA Elektro - NØKKELBRYTER I-II NØKKEL UT i - 4343909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018844023
Elnummer
4343909
Leverandørens varenummer
4343909
Typebeskrivelse
P9XSVDON
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
22,5 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: I-II Nøkkel lar seg fjerne i begge stillinger.
90º bevegelse mellom posisjonene.
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter:
Max. 2 doble kontaktblokker (4).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 4 doble kontaktsett (8).
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd