EFA Elektro - NØKKELBRYTER 0-I NØKKEL UT i 0 - 4343912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018844030
Elnummer
4343912
Leverandørens varenummer
4343912
Typebeskrivelse
P9MSCI0C95
Sort, rund nøkkelbryter i metall.
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: 0-I Nøkkel lar seg fjerne i posisjon 0.
45º bevegelse mellom posisjonene.
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter:
Max. 2 doble kontaktblokker (4).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 4 doble kontaktsett (8).
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
For panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: 0-I Nøkkel lar seg fjerne i posisjon 0.
45º bevegelse mellom posisjonene.
Kan benyttes i kombinasjon med både åpne og lukkede kontakter (NO/NC) eller kombinasjoner av disse. Også tidsforsinkede.
Antall mulige kontakter:
Max. 2 doble kontaktblokker (4).
Ved benyttelse av brakett for 5 posisjoner
(el.nr. 43 440 61): inntil 4 doble kontaktsett (8).
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.
Se tilbehørsfane for komplett tilbehør.Beskyttelsesgrad iht. EN 60529: IP66
Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd