Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

EFA Elektro - Overdel, 1B, 6pol, 380V M20 - 70.351.0628.0

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Overdel, 1B, 6pol, 380V M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Med kabelfeste - Ja

  • Type låsemekanisme - Langsgående bøyle

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573221550

Elnummer

1559006

Leverandørens varenummer

70.351.0628.0

Typebeskrivelse

1559006

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Med kabelfeste:

Ja

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP54

Bredde:

43 mm

Høyde:

70 mm

Med hengslet lokk:

nei

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Overdel, 1B, 6pol, 380V M20