EFA Elektro - OVERDEL 25 16-P 380V - 155500633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Med kabelfeste - Ja
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573641693
Elnummer
1559064
Leverandørens varenummer
155500633
Typebeskrivelse
1559064
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Med kabelfeste:
Ja
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
56 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
94 mm
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf