EFA Elektro - OVERDEL 2B 10-P 380V - 155500608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Aluminium
Låsemekanisme - Tverrbøyle
Bredde - 56 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573221574
Elnummer
1559033
Leverandørens varenummer
155500608
Typebeskrivelse
1559033
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Låsemekanisme:
Tverrbøyle
Bredde:
56 mm
Høyde:
70 mm
Med kabelfeste:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54