EFA Elektro - Overgang, flexibar, 250Axibar, 250A - 569160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 25 mm
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 250 A
Dybde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000383
Elnummer
1296237
Leverandørens varenummer
569160
Typebeskrivelse
1296237
Høyde:
65 mm
Bredde:
25 mm
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
250 A
Dybde:
8 mm
Med avdekning:
nei
Flexibar tilkobling FLG 250A. Overgang mellom Flexibar fleksibler og distribusjonsblokk av typen UD 250A.