EFA Elektro - PolySafe (HxBxD) 1000x1250x32 - 2521417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348330407
Elnummer
2521417
Leverandørens varenummer
2521417
Typebeskrivelse
PS 452 1000x1250x320
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Type dør:
Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Høyde:
1000 mm
Bredde:
1250 mm
Dybde:
320 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
286 mm
Platetykkelse I skap:
4 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
4 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Halogenfrie, UV-stabiliserte og selvslukkende(ASTM D635) i farge RAL 7035.
Robust utførelse for ekstra påkjenninger.Glassfiberarmert polyesterskap i serien Polysafe fra produsent GE.
2 dører og dørstolpe.
UV-stabilisert, halogenfritt og selvslukkende.
Gode egenskaper i aggresivt miljø.
Kan monteres innendørs og utendørs på vegg, sokkel og stolpe.
Mulighet for å montere sammen flere skap over og ved siden av hverandre.
Kan leveres i 14 standard dimensjoner(fra 500x500 opp til 1250x1000) alle i samme dybde 320mm.
Dobbelisolert, dør med 5 punkts låsemekanisme.
Kapslingsgrad: IP65 med tett dør, IP55 m/vindu i dør ihht IEC 60529.
Slagfasthet: IK10 (20J) ihht EN/IEC 62262
Farge: Grå, RAL7035
Benyttes i temperaturer fra -50°C til +70°C, kortvarig opp til +150°C.
Passende for bruk både privat, offentlig og industri.


