EFA Elektro - PolySafe (HxBxD) 500x500x320 - 4TBP833000C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022903012443
Elnummer
2521400
Leverandørens varenummer
4TBP833000C0100
Typebeskrivelse
PS220P63
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
500 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
320 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Innbyggingsdybde:
286 mm
Innvendig dybde:
312 mm
Platetykkelse I skap:
4 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
4 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


