EFA Elektro - PolySafe Sokkel for PS220/P32 - 833574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, mellomplate
Materiale - Plast
Bredde - 500 mm
Høyde - 65 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348335747
Elnummer
2521450
Leverandørens varenummer
833574
Typebeskrivelse
2521450
Modell / utførelse:
Sokkel, mellomplate
Materiale:
Plast
Bredde:
500 mm
Høyde:
65 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Dybde:
300 mm


