EFA Elektro - POTMETER-FRONT - 4344040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018847727
Elnummer
4344040
Leverandørens varenummer
4344040
Typebeskrivelse
P9MZ55
Sort, rund betjeningsdel for potensiometer for panelmontasje i 22mm hull.
Funksjon: Standard potensiometere festes til betjeningsdelen på panelets bakside.
Potmeter medfølger ikke.
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Funksjon: Standard potensiometere festes til betjeningsdelen på panelets bakside.
Potmeter medfølger ikke.
Vil i kombinasjon med adapterramme
(el.nr. 43 440 96) få et kvadratisk utseende.Operasjonstemperatur: -25 / +70 ºC
Isolasjonsspenning iht. EN 60947.1: 690V
Platetykkelse for montering: 1-6mm
Standarder:
IEC 947.5.
VDE 0660
NFC 63140
IEC/EN 60947.5.1
UTE
BSI
NEMA
CENELEC EN 50007
Godkjenninger:
cUL U.S.
RINA
CE
GOST R
Lloyd´s Register of Shipping
Bureau Veritas
Germanischer Lloyd


