EFA Elektro - Printklemme, 8113, S/8W OB 5mm, 8pol - 25.332.3835.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573187061
Elnummer
1272958
Leverandørens varenummer
25.332.3835.0
Typebeskrivelse
1272958
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
Et EFA Elektro-produkt
Oppdag EFA Elektro-serien


