EFA Elektro - Printklemme, Fjærklemme8291EFK/12/24, 5.08mm - 27.008.4253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 12 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 26,5 mm
Antall etasjer - 2
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573873896
Elnummer
1273560
Leverandørens varenummer
27.008.4253.0
Typebeskrivelse
1273560
Merkestrøm In:
12 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
26,5 mm
Antall etasjer:
2
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


