EFA Elektro - Ramme ARA 1.7E Ramme ARA 1.7E - 7 632 488 001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254108891
Elnummer
5491219
Leverandørens varenummer
7 632 488 001
Typebeskrivelse
5491219
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Bredde:
135 mm
Høyde:
83 mm
Disse rammene egner seg spesielt godt til å dekke innfelte bokser som ikke er pent pusset eller for innfelte bokser som er større enn bunnplaten til styreenheten.
Passer til: KLR-E 7000, RTR-E 7000, HYG-E 7001
Farge: RAL9010
Mål: 135,5x83mm


