EFA Elektro - RT1L TERMISK RELE 4-6.3A - 4178639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 4...6,3 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018137088
Elnummer
4178639
Leverandørens varenummer
4178639
Typebeskrivelse
4178639
Justerbart strømområde:
4...6,3 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0


