EFA Elektro - RT1M TERMISK RELE 5.5-8.5A - 4178640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 5,5...8,5 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018137095
Elnummer
4178640
Leverandørens varenummer
4178640
Typebeskrivelse
4178640
Justerbart strømområde:
5,5...8,5 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0