EFA Elektro - RT2A TERMISK RELE 11.5-15A - 113717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 11,5...15 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018137170
Elnummer
4178650
Leverandørens varenummer
113717
Typebeskrivelse
4178650
Justerbart strømområde:
11,5...15 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja
Rellet skal beskytte motoren mot overbelastning og ved fasebortfall.
Det termiske releet har en justerbar verdi for hvor høy strøm som skal kunne gå gjennom releet før det løser ut.
En motor har beskrevet på et merkeskilt hva som er motorens strømtrekk.
Et termisk rele skal da stilles inn på motorens merkestrøm, evt + 10% for å beskytte motoren ved evt feil.
Det termisk releet har også en reset knapp for tilbakestilling etter feil og feilsøking.


