EFA Elektro - S4/10-L1,L2,L3,N 4P 10mm² ST - AS110.456.194

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - S4/10-L1,L2,L3,N  4P 10mm² ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 4

  • Antall poler - 56

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde i antall modulmellomrom - 56

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046931037391

Elnummer

1643707

Leverandørens varenummer

AS110.456.194

Typebeskrivelse

1643707

Antall faser:

4

Antall poler:

56

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

56

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

14

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

400 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Farge:

Grå

Samleskinner for automatsikringer og jordfeilautomater.
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.