EFA Elektro - S4/10-L1+N,L2+N,L3+N 4P 10mm - AS110.454.194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 56
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 56
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046931037315
Elnummer
1643709
Leverandørens varenummer
AS110.454.194
Typebeskrivelse
1643709
Antall faser:
4
Antall poler:
56
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
28
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.