EFA Elektro - SAMLESKINNE 2 FAS 10MM2 1M FOR DMA - 161000342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 56
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 56
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009109226
Elnummer
1643725
Leverandørens varenummer
161000342
Typebeskrivelse
1643725
Antall faser:
3
Antall poler:
56
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
56
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå
Finnes som gaffel og stiftskinner, IT og TN anlegg i
forskjellige lengder. Leveres som 10 mm2 eller 16 mm2.
Ved kapp av samleskinner er det viktig å sørge for god avstand
mellom fasene, fjerne sagspon, samt å benytte endekapper.