EFA Elektro - SENSOR 6800-214-104 M - 141000134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 veksler
Innkobling av lysstyrke - 5...500 lx
Utkoblingslysstyrke - 100...10000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254114038
Elnummer
1478011
Leverandørens varenummer
141000134
Typebeskrivelse
1478011
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 veksler
Innkobling av lysstyrke:
5...500 lx
Utkoblingslysstyrke:
100...10000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
120 s
Innkoblingsforsinkelse:
120 s
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Bredde:
17,6 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Typenummer DÄ 565 27
Matnings spanning vid 50 Hz 220 ... 240 V
Matnings spanning toleranse. 187 ... 264 V
Effektforbruk ca 7 VA
Kontakttype 1 åpen, potensialer Brytesetrøm cos ? = 1 10 A/250 V
Installasjonsområde 5 ... 100 Lux (sensor) fotomotstand Indikering/ tidsfördöjd LED röd Tidsforsinkelse til/fra ca 10 ... 20 s
Omgivelsestemperatur -30 ... 65 °C Lagringstemperatur -40 ... 70 °C
Forurensningsgrad 2
Merke impuls spenning 4 kV
Tempratur 75 ± 2 °C
EMC 230 V; 0,1 A
Beskyttelsesklasse IP 54 (ved riktig montasje) DIN 40050
Vekt ca 150 g


