EFA Elektro - Sideelement, WEB 1001, 12, 8mm - 121000695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573016460
Elnummer
1273307
Leverandørens varenummer
121000695
Typebeskrivelse
1273307
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
18,5 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Dybde:
12,8 mm
Lukkede kapslinger gir god beskyttelse for innebygg
Monteringsfot for alle vanlige TS 35/TS 32 monteringsskinner.


