EFA Elektro - Sideelement, WEB 1002, 12.8mm - 121000701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Lukket
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 96 mm
Høyde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573016644
Elnummer
1273315
Leverandørens varenummer
121000701
Typebeskrivelse
1273315
Kapslingstype:
Lukket
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
96 mm
Høyde:
18,5 mm
Sidestilte kapslinger:
Ja
Type overflate:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Dybde:
12,8 mm
Kan med en universal fot monteres på DIN-skinner i båd


