EFA Elektro - Skilleskive VO, Gul TSN 16 - 07.311.8455.8

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Skilleskive VO, Gul TSN 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Gul

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573112872

Elnummer

1264677

Leverandørens varenummer

07.311.8455.8

Typebeskrivelse

1264677

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Gul

Pluggbar:

Ja

Deleplate for SELOS rekkeklemmer. Med merkemulighet.
For tekniske data, viser vi til opplysninger, tekniske måledata og tabeller som fremgår av Wieland Electric GmbH's publikasjon Facts & Data som kan åpnes / lastes ned fra ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447_facts&data_US.pdf

Forøvrig viser vi til produktdatablader for hvert enkeltprodukt som kan lastes ned fra - eller lagres fra - Wieland Electric GmbH's server med norsk tekst.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelst, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.