EFA Elektro - SKILT EMERGENCY-STOP GUL F/NØ - 4344077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 59 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018795264
Elnummer
4344077
Leverandørens varenummer
4344077
Typebeskrivelse
080XTGR02
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
59 mm
OBS! Eksempelbilde
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt med tekst:
EMERGENCY STOP
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn ved gravering.Diameter: 59mm
Senterhull: 22,5mm
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt med tekst:
EMERGENCY STOP
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn ved gravering.Diameter: 59mm
Senterhull: 22,5mm