EFA Elektro - SKILT EMERGENCY-STOP GUL F/NØ - 4344079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018795363
Elnummer
4344079
Leverandørens varenummer
4344079
Typebeskrivelse
080XTG802
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
78 mm
OBS! Eksempelbilde
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt med tekst:
EMERGENCY STOP
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn.Diameter: 78mm
Senterhull: 22,5mm
Merkeskilt for nødstoppknapp i 22mm hull.
Rundt gult skilt med tekst:
EMERGENCY STOP
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en gul side,
hvilket gir sort tekst på gul bakgrunn.Diameter: 78mm
Senterhull: 22,5mm