EFA Elektro - SKILTHOLDER SORT/RØD, HVIT TE - 4344121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018880007
Elnummer
4344121
Leverandørens varenummer
4344121
Typebeskrivelse
P9ARTBS
Skiltholder for betjeningsmateriell i 22mm hull.
For runde elementer.
Leveres komplett med skilt for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en rød side med hvit kjerne, hvilket gir hvit tekst på valgfri sort eller rød bakgrunn ved gravering.Mål: 30 x 50mm
Senterhull: 22,5mm
For runde elementer.
Leveres komplett med skilt for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en rød side med hvit kjerne, hvilket gir hvit tekst på valgfri sort eller rød bakgrunn ved gravering.Mål: 30 x 50mm
Senterhull: 22,5mm