EFA Elektro - SKILTHOLDER SORT/RØD, HVIT TE - 4344125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8017018880014
Elnummer
4344125
Leverandørens varenummer
4344125
Typebeskrivelse
P9ARTBM
Bredde:
45 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Skiltholder for betjeningsmateriell i 22mm hull.
For runde elementer.
Leveres komplett med skilt for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en rød side med hvit kjerne, hvilket gir hvit tekst på valgfri sort eller rød bakgrunn ved gravering.Mål: 45 x 50mm
Senterhull: 22,5mm
For runde elementer.
Leveres komplett med skilt for gravering.
Skiltet er av plastlaminat -en sort og en rød side med hvit kjerne, hvilket gir hvit tekst på valgfri sort eller rød bakgrunn ved gravering.Mål: 45 x 50mm
Senterhull: 22,5mm


